Precizno stožčasto grezilo 90° GARANT

Nova grezilna kakovost

Pri standardnem grezilu (brez neenakomerne delitve) se med grezenjem pogosto pojavi neenakomeren tek. Orodje začne poskakovati, kar povzroči neenakomerno obremenitev rezalnih robov. Torzijski moment se občutno poveča, kar povzroči precejšnje maksimalne obremenitve na rezalnih robovih. Posledica tega je poleg zgubanih površin ali pomanjkanja koncentričnosti pri grezenju znatno skrajšanje življenjske dobe orodja.

To težavo rešuje novo precizno stožčasto grezilo GARANT (komplet za grezenje št. 150305 – na voljo od 1. avgusta 2015). Izjemno neenakomerna delitev izključuje možnost poskakovanja orodja. Zaradi tega je obremenitev na vsak rezalni rob enakomerna in bistveno zmanjšana. Življenjska doba orodja se znatno podaljša, dosežene pa so popolne površine.

Sila, ki deluje na precizno stožčasto grezilo 90° GARANT 150305, ostaja praktično konstantna od začetka grezenja do umika orodja. Orodje je tako veliko manj obremenjeno, kar znatno podaljša njegovo življenjsko dobo.

Zmanjšanje aksialnih sil za 50 % (manjša sila podajanja).

Prednosti

  • Izjemno neenakomerna delitev za gladko grezenje v vseh materialih (zeleni prstan / barvna oznaka)
  • Bistveno zmanjšane aksialne in radialne sile
  • Posebna prevleka TiAlN
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Natančno, koncentrično grezenje s popolnimi površinami

Na grezila
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico