GARANT orodje
GARANT odrezovanje
GARANT delavniško pohištvo
GARANT ročno orodje
GARANT vpenjala

Orodja, izdelana samo za vas. To je GARANT - že 50 let.

Garant 50

GARANT je orodje, ki vas zabava. Tudi naslednjih 50 let.

  • Ponudba: več kot 55.000 certificiranih vrhunskih orodij za vsa področja uporabe najvišje kakovosti.
  • GARANT znanje in izkušnje: Razvijamo ga skupaj z uporabniki, dobavitelji in 12 lastnimi tehnološkimi centri.
  • Zgodba o uspehu: Že 50 let vam vsak dan stoji ob strani in je dobitnik več kot 55 nagrad.
  • Obljuba kakovosti: 10-letno jamstvo za izdelke GARANT.*

GARANT je dopolnil 50 let: praznujte z nami!

Več zabave na delovnem mestu: Ekskluzivne posebne izdaje orodja.

Za prave oboževalce: omejena izdaja albuma z nalepkami GARANT z nagradno igro in ostalim reklamnim gradivom ob obletnici.

GARANT prihaja k vam: Vabimo vas - pustite se presenetiti!

Številne druge odlične promocije in nagradne igre najdete na naših družabnih omrežjih:

Zgodba o uspehu blagovne znamke GARANT se je začela leta 1973 s predstavitvijo prve serije rezkarjev GARANT in se je do danes razvila v ponudbo več kot 55.000 sistemskih orodij. In kar je najlepše: še se nadaljuje se! Naša orodja se inteligentno povezujejo in delujejo kot sistem. Zaradi tega so vaši procesi hitrejši - in vas bodo navdušili.

GARANT, orodje, ki ga obožujete. Že 50 let.

Z Vami delimo resnične zgodbe in izkušnje naših strank, ki so pravi oboževalci naše blagovne znamke GARANT. Prepričajte se sami zakaj je GARANT njihova prva izbira in kako smo skupaj zgradili trdne temelje za uspeh.
Poglejte si video-reference pristnih GARANT oboževalcev.

50 let blagovne znamke GARANT v kratkem pregledu

Vas zanima, kako se je razširila ponudba izdelkov GARANT? V časovnici smo povzeli najpomembnejše dogodke zadnjih 50 let. Ne zamudite videoposnetka!

GARANT PROIZVODNJA

GARANT Productions

Izdelano v Nemčiji. GARANT Productions razvija in proizvaja opremo za svetovno distribucijo.

GARANT reference

Preberite, kako so naše stranke z nami optimizirale svoje postopke nabave in proizvodnje.

GARANT

Tehnologija strojne obdelave in vpenjanja

Zanesljivo in natančno: naše rešitve strojne obdelave in vpenjalnih naprav predstavljajo nekaj izjemnega. Tako si olajšate delo in postanete produktivnejši.

Ročno in merilno orodje

Ta orodja bodo v trenutku postala vaša najbolj priljubljena. Delo postane preprosto in vselej zanesljivo, če uporabljate naša visokokakovostna ročna in merilna orodja.

Delavniško pohištvo

Naš sistem odlikuje nadvse vsestranska konfiguracija, kar pomeni, da si lahko prostore uredite povsem v skladu s svojimi potrebami in vsak dan uživate prednosti pametno zasnovane podpore.

GARANT

Osebna varovalna oprema

Ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdete: Naša osebna zaščitna oprema je vedno primerna za vas in vaše naloge. Prilagodljiva, robustna in dinamična.

Tehnologija vpenjanja

Lahko se zanesete na naša vpenjalna orodja, odlikuje jih: Zanesljivost. Prilagodljivost. Trpežnost.

Tehnologija brušenja

Ponujamo vam potrebno orodje za brušenje, da bo vse potekalo gladko. Vsestransko, natančno in učinkovito - tako kot vi.

GARANT. Izdelano za delo.

GARANT je resničen favorit – orodje, enako močno kot vi. V našem novem slikovnem filmu obstajata dve glavni vlogi – ena je namenjena orodju GARANT, druga uporabniku. Timsko delo v najboljšem pomenu besede!

Ni razloga, da si ne bi ogledali tudi posnetkov naših drugih kampanj.

GARANT

Imamo orodje, ki ga potrebujete. Tisto, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

Zavedamo se, da najboljša orodja nastanejo tedaj, ko vsi deležniki sodelujejo kot ekipa, in točno to smo storili, ko smo razvili vrhunski 5-osni primež Xpent GARANT: sodelovali smo s strankami. Rezultat je bil 5-osni primež, zasnovan tako, da ustreza potrebam strojnega inženirja. Obseg vpenjanja je mogoče hitro prilagajati, čeljusti pa modularno zamenjati. To pomeni, da lahko GARANT Xpent nadomesti več drugih primežev.

GARANT

Ponujamo vam pametno zasnovan sistem, ki vam bo pomagal pospešiti potem procesov.

Razmišljamo, kako vse skupaj speti skupaj. Svoja orodja in delavniško pohištvo razvijamo tako, da skupaj delujejo kot sistem – kar olajša vaše delo. Naš koncept opreme GARANT GridLine vam npr. omogoča, da pri urejanju svojih prostorov ostanete prilagodljivi, saj s svojimi medsebojno usklajenimi in preprosto združljivimi sestavnimi elementi sledi načelu modularnosti. Menimo tudi, da boste navdušeni nad izjemnim oblikovanjem.

Obljubljamo kakovost. Od tega imate korist vi.

GARANT je PRAVO sistemsko orodje za vse, kar spada v 10 metrov dolžine industrijske delovne postaje – z zanesljivo visoko kakovostjo. Prednosti, ki vam jih prinaša: optimalna razpoložljivost, učinkovite storitve in povečana produktivnost – vse

Kakovost GARANT vključuje:

  • Več kot 45.000 izdelkov GARANT s področij uporabe, kot so strojna obdelava, vpenjalna tehnologija, ročna orodja, delovne postaje in skladiščenje ter drugo
  • Lastna razvojna ekipa, dvanajst lastnih tehnoloških centrov in certificirane metode izvajanja preizkusov
  • Proizvodnja v najboljših proizvodnih obratih na svetu
  • Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo
  • 10-letna garancija na izdelke GARANT*

* 10-letna garancija na materiale in izdelavo izdelkov GARANT, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenimi nameni, izključena je redna obraba zaradi mehanskih obremenitev, ne velja za elektronske komponente.
* 10-letna garancija na materiale in izdelavo delavniškega pohištva GARANT, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenimi nameni, izključena je redna obraba zaradi mehanskih obremenitev, ne velja pa za izdelke, nameščene v vsebnike in elektronske komponente.

Certifikati in nagrade GARANT

GARANT

Izjemen partner, ki vam bo pomagal pri vsakdanjem profesionalnem delu.

Želimo vam ponuditi dodano vrednost in kakovost – zato nikoli ne prenehamo delati na nenehnih izboljšavah in optimiziranju svojih izdelkov in storitev. Vedno zagotavljamo, da ste vi in vaše potrebe v središču našega dela, in črpamo iz vpogledov, ki smo jih pridobili z razpravami z uporabniki. Naš sistem vodenja kakovosti velja za enega najboljših, zato smo pridobili certifikat proizvajalca po VDA 6.4 in ISO 9001. Zelo smo ponosni tudi še na nekaj drugega: več kot 50 prejetih mednarodnih nagrad, kot so iF Design Award, German Design Award in Red Dot Award.

Glavne teme

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico