{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 28 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 12 | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574900 28X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359039427 | |
Številka proizvajalca | 456378 |