HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni ⌀ držala 3 mm Karbidna trdina

Št. art.: GG5691
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
60 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji iz karbidne trdine z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je ⌀ glave rezkarja večji od ⌀ držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.
Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom ⌀ 3 mm.
kot 546910.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Vsebina:

10 roto rezkarjev v vezu.

Opomba:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "GG grinding and cutting"
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico