TCT žaga za luknje za cevi z držalom QuickIN PLUS

Št. art.: 63131428010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63131428010
EAN/GTIN 4014586333557
Številka proizvajalca 63131428010
L-število L00010 2313

Opis

Opis:

  • TCT žaga za luknje za cevi z držalom QuickIN PLUS
  • Volframova karbidna konica z optimalno življenjsko dobo pri uporabi na cevnih materialih in ukrivljenih površinah z debelino stene do 4 mm
  • metrične mere, globina reza 4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 4 mm
  • Ø svedra 28 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo