Brusilne plošče, perforirane

Št. art.: 63717109041
5,17 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov je takoj dobavljivih
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni list
Številka izdelka 63717109041
EAN/GTIN 4014586211251
Številka proizvajalca 63717109041
L-Number L00010 1126

Opis

Opis:

Perforirane brusne plošče, korundna zrnavost in popolna vez s sintetično smolo zagotavljajo visoko stopnjo odstranjevanja materiala, majhno zamašitev in dolgo življenjsko dobo. Za univerzalno uporabo na skoraj vseh materialih. Perforiran, za uporabo s perforirano brusilno ploščo in odsesavanjem prahu, pritrditev z velcro.

Lastnosti:

zrnatost 60; dolžina roba 80 mm; PU 5 kosov