Pomično merilo

Kategorije
  • Žepno pomično merilo Žepno pomično merilo (482)
  • Globinsko pomično merilo Globinsko pomično merilo (122)
  • Digitalno pomično merilo za delavnico Digitalno pomično merilo za delavnico (145)
  • Posebno pomično merilo Posebno pomično merilo (118)
kg
-
kg
mm
-
mm
867 izdelki

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam izdelkov

    Natančno delo s pomočjo pomičnega merila

    Za svoje podjetje izberite merilno tehniko, ki omogoča natančno delo. S pomičnimi merili Hoffmann Group prejmete kakovostno orodje za profesionalno uporabo. S tem ko s pomičnim merilnim kljunom izmerite notranje in zunanje dimenzije ali z vgrajenim merilnikom globine izmerite globino izvrtine, se izognete napakam in prihranite čas. Poleg digitalnih in analognih univerzalnih pomičnih meril ponujamo tudi posebna pomična merila za posebna področja uporabe. Opremite svoje podjetje tudi s praktičnimi kotomeri in mikrometri, da lahko naročila obdelate udobno in učinkovito.

    Pomična merila z različnimi načini prikaza

    Pri nakupu pomičnega merila v spletni trgovini lahko izbirate med tremi različnimi načini prikaza:

    • Pomična merila z merilno uro
    • Pomična merila z nonijem
    • Pomična merila z digitalnim prikazovalnikom

    Pri pomičnih merilih z merilno uro, ki se imenujejo tudi pomična merila z okroglo skalo, lahko pričakujete natančne merilne rezultate. Izmerjeno vrednost odčitate na analogni skali merilne ure. Z majhnim zapornim kolescem na merilni uri lahko brez težav izvedete diferenčne meritve, saj lahko merilno uro na vseh mestih nastavite na ničlo. Zaradi strukture z globinskim merilom in zobniki je treba s pomičnega merila redno očistiti prah in umazanijo, saj lahko sicer pride do izkrivljenih merilnih rezultatov. Poleg pomičnih meril z merilno uro ponujajo analogna ali digitalna pomična merila v zagotavljanju kakovosti proizvodnje možnost kontrole predpisanih tolerančnih območij.

    Pomično merilo z nonijem deluje do delčka milimetra natančno. To omogoča mobilna vzdolžna skala, pri čemer so te merilne naprave posebej znane po svoji robustnosti. Njihova zgradba zagotavlja, da so ta pomična merila odporna proti vodi in brizgajoči vodi. Odporna so tudi proti prahu in umazaniji. Robustna konstrukcija je pri dobri negi zelo dolgo obstojna, zato je naložba v njihov nakup smiselna.

    Pri vse večji digitalizaciji ni nič čudnega, da trg vse bolj osvajajo digitalna pomična merila. Samo merjenje načeloma ni bolj točno kot z analognimi pomičnimi merili, vendar je mogoče rezultate na digitalnih prikazovalnikih pogosto lažje odčitati. Razen tega omogočajo preprosto ničliranje, spominska funkcija pa omogoča shranjevanje zadnjih nastavitev pred izklopom. Razen tega je mogoče preklopiti iz centimetrskega prikaza izmerjene vrednosti na colskega, izmerjene podatke pa prenesti na računalnik. S tem so popolni za sodobno vsakdanje delo. Čas za merjenje in za prenos podatkov se z njihovo pomočjo zmanjša na najmanjšo mogočo vrednost.

    Poiščite prava delavniška pomična merila za svojo dejavnost

    Pomično merilo mora biti odlično prilagojeno namenu uporabe v vašem podjetju oziroma vaši delavnici. Analogna ali digitalna pomična merila so prava izbira odvisno od tega, kako pogosto se merilna orodja uporabljajo in izmerjeni podatki obdelujejo naprej. Če ustrezne mere merite le nekajkrat na leto, ne potrebujete takoj profesionalnega pomičnega merila.

    Profesionalci uporabljajo delavniška pomična merila, ki so standardizirana v skladu z DIN 862. Vendar pa o tem, kako natančni so merilni rezultati, ne odloča le standard DIN, ampak tudi pravilna uporaba. Referenčna temperatura znaša 20 °C, merilne površine pa morajo biti čiste, suhe in ravne. Pri analognih modelih morate vedno upoštevati tudi svetlobne pogoje in delati s čim manj sile, saj lahko to prav tako spremeni merilne rezultate.

    Kupite raznovrstna analogna ali digitalna pomična merila v spletni trgovini Hoffmann Group

    Odločite se za natančna pomična merila Hoffmann Group, ki jih prejmete na svoj naslov kmalu po naročilu. Pri vprašanjih v zvezi z izdelki in postopkom naročanja se lahko obrnete na naše strokovne sodelavce. Izkoristite naše varstvo kupcev in 99-odstotno točnost dobave. Kot profesionalen partner je Hoffmann Group vaš zanesljiv dobavitelj s TÜV-certificirano dobavno kakovostjo.

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico