{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 930 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 800 kg | |
Debelina plošče | 30 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | Delovna miza KOMPAKT-H | |
Višina | 930 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.100 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 30 mm | |
Širina spodnje omare | 1.030 mm | |
Globina spodnje omare | 630 mm | |
Uporabna širina predalov | 490 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ trdno nameščenega kolesa | 160 mm | |
⌀ kolesa za zavijanje | 160 mm | |
Material roba | Polna guma | |
Število predalov | 3 | |
Število polic z nastavljivo višino | 1 | |
Število vrat | 1 | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
ComfortClose | Ne | |
Blažilnik udarcev | Ne | |
Ročaj | Ne | |
možnost znižanja | Ne | |
Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
Masa | 112 kg | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 934630 1100 | |
EAN/GTIN | 4045197483874 |