{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost izvlečljivega predelka | 80 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 725 mm | |
Globina v E | 36 E | |
Uporabna višina izvlečljivega predelka | 1.650 mm | |
Uporabna globina izvlečljivega predelka | 635 mm | |
Število luknjastih sten | 3 | |
Izvedba omare | Osnovna omara | |
Masa | 190 kg | |
Vrsta izdelka | Vertikalna omara |
Številka izdelka | 957358 1000/L |