• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delavniški vrtljivi stol za velike obremenitve, tkanina

Št. art.: 965383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Nosilnost stola: 160

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 160 kg
Izvedba s kolesi
⌀ talnega križa 740 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine s kolesi 450 mm - 600 mm
Območje nastavljanja višine s kolesi 490 mm - 640 mm
Nosilnost 160 kg
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965383
EAN/GTIN 4016849591179
Številka proizvajalca 9816-GE01-701

Opis

Izvedba:

Zelo robusten in varen delavniški vrtljivi stol z ojačanim, posebno velikim aluminijastim podnožjem (⌀ 740 mm), varnostna plinska vzmet z jeklenim okrovom, ojačana mehanika stola.
Brezstopenjsko individualno nastavljanje višine in naklona naslonjala. Ergonomično oblikovana sedež in naslonjalo. Jeklen ročaj za transport in nošenje.
Vključno z naslonjali za roke. Prostor med naslonjali za roke je 570 mm, nastavljiv po širini.
Posebej čvrsto oblazinjenje s 25% višjo prostorsko maso pene, zelo robustno in trpežno.
Oblazinjenje iz tekstila.

Standard:

DIN 68877

Obseg dobave:

Vključno z 1 garnituro talnih drsnikov in 1 garnituro koles.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli