{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6/12 | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 29,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 57,5 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
primeren ključ z zobatim vencem | S1 | |
Vrsta izdelka | Vrtalne glave z zobatim vencem |
Številka izdelka | 342215 6/12 | |
Številka proizvajalca | 245548 |