{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 13-1/2 | |
Vpenjalna širina | 1,5 mm - 13 mm | |
Zunanji ⌀ | 42,7 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 64,5 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 72,4 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
maksimalna zmogljivost stroja | 1.100 W | |
Radialni zapah | Da | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Številka proizvajalca | 1328310 |