• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Samozatezna vrtalna glava Supra-SK 13E 13-1/2

Št. art.: 341710 13-1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 13-1/2
Vpenjalna širina 1,5 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 42,9 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 72 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 79,3 mm
Trn za rezkarje 1/2-20 col
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341710 13-1/2
EAN/GTIN 4019208228624
Številka proizvajalca 1193005

Opis

Izvedba:

  • Samodejno zatezanje pri vrtanju, proporcionalno rezalni sili (zagotavlja ustrezno vpenjalno silo tudi pri trdi obdelavi!).
  • Čvrsta konstrukcija (kovinske funkcionalne komponente).
  • Z držalnim obročkom.
  • Utrditev vpenjalne sile (možnost vpenjanja in zapahnitve le z eno roko!).

Uporaba:

  • Za zmogljive vrtalne stroje z akumulatorskim ali omrežnim napajanjem.
  • Za akumulatorske udarne vrtalne stroje do 36 V.
  • Vrtilni moment za levi tek do 50 Nm.

Opomba:

  • Brez izvrtine − vrtalno glavo je treba trdno namestiti na vretenu stroja.
  • Univerzalna − z držalnim obročem je uporabna tudi na strojih brez zaustavitve vretena.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico