{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6849PH | |
Razdalja med izvrtinami e | 57 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 57 mm | |
⌀ izvrtine d | 10,5 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 28 mm - 93 mm | |
Vpenjalna višina h | 32 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 27.000 N | |
Celotna višina H | 146 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vrsta izdelka | Zapiralni vpenjalniki |
Številka izdelka | 376840 5 | |
EAN/GTIN | 4020772093853 | |
Številka proizvajalca | 93856 |