{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6842PL | |
Razdalja med izvrtinami k | 14,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami l | 70 mm | |
Razdalja med izvrtinami m | 70 mm | |
Razdalja med izvrtinami g | 57 mm | |
Širina osnovnega telesa n | 86 mm | |
Dolžina osnovnega telesa f | 254 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 28 mm | |
⌀ izvrtine d | 10,5 mm | |
Vpenjalni hod | 106 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 45.000 N | |
Celotna višina H | 360 mm | |
Celotna dolžina L | 440 mm | |
Pritisni vijak | M16×80 mm | |
Masa | 7,72 kg | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376760 8 | |
EAN/GTIN | 4020772092689 | |
Številka proizvajalca | 92684 |