{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6830NIJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 26 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 19,5–29,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,6 mm | |
Vpenjalna višina H | 24 mm | |
Držalna sila P1 | 1.000 N | |
Držalna sila P2 | 1.200 N | |
Celotna višina | 45 mm | |
celotna dolžina | 162 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376620 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008956 | |
Številka proizvajalca | 557441 |