{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 510 | |
Nazivna mera T-utora | 16 mm | |
Navoj | M14 | |
Višina matice | 18 mm | |
Širina e | 25 mm | |
Širina a | 15,7 mm | |
Višina k | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375330 16/M14 | |
EAN/GTIN | 4020772080273 | |
Številka proizvajalca | 80275 |