{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6847G | |
Razdalja med izvrtinami e | 19 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,5 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 72 mm - 84 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 3.000 N | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Celotna višina H | 36 mm | |
celotna širina | 45 mm | |
Vrsta izdelka | Protidržalo |
Številka izdelka | 376750 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094645 | |
Številka proizvajalca | 94649 |