• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Matica TWINNUT M20

Št. art.: 375391 M20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6333S
Navoj M20
Celotna višina 20 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375391 M20
Številka proizvajalca 381822

Opis

Izvedba:

Deljiva matica za hitro montažo. Zmogljivost vpenjanja kot pri standardni matici s trdoto 10.
Matica brez venca.

Prednosti:

Hitro vijačenje čez dolge, korodirane, za 20° zakrivljene, ali poškodovane navojne palice.