Št. izdelka: 301144

Vpenjalni trn za rezkalne glave koničen SK 50 A = 300

Blagovna znamka: GARANT
Oblika A
Standard DIN 6357
Natančnost krožnega teka ≤ 6
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min<sup>-1</sup>
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
7 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
od 
€ 509,00
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom iz karbidne trdine.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični podatki

Trn za rezkarje
SK 50 A = 300
Standard
DIN 6357
Standard vpenjalnega trna
ISO 7388-1
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 6 µm
Strategija odrezovanja
HPC
Nihanje
z dušenjem
Vrsta izdelka
Vpenjalni trn za rezkalne glave

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico