Št. izdelka: 301150

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal SK 50 A = 160

Brand: GARANT
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Standard DIN 6357
Natančnost krožnega teka ≤ 6
Strategija odrezovanja HPC

Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni ka...

Unit price
od 
€ 253,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Kratka prevesna dolžina.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.

  • S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840.

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 50 A = 160
Oblika
ADB
Izvrtina za hladilni kanal
brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 6 µm
Strategija odrezovanja
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico