Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtinami za hladilne kanale PSC 63 kratka

Št. art.: 308506
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
45 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

Opomba:

Primerno reducirno držalo s PSC 63 na PSC 40 ali PSC 50 art. 318892.
Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC32, PSC 40 ali PSC 50 na zahtevo.
Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.
Ustrezni podaljški pod art. 318894, art. 318895 in art. 318896.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico