Št. izdelka: 304270

Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino HSK-A 63 kratka

Brand: GARANT
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika A
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Standard vpenjalnega trna DIN 69882-4
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HSC
Strategija odrezovanja HPC

Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino HSK-A 63 kratka

Unit price
od 
€ 98,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
Strategija odrezovanja
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart