{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | |
⌀ zveze D | 25,1 mm | |
⌀ glave D1 | 21,1 mm | |
Celotna dolžina L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308720 40 |