{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 306975 4 |