{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Notranji morsekonus | 2 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Adapter z vpenjalom |
Številka izdelka | 306750 2 |