Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER BT 40 A = 70

Št. art.: 302843
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
20 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino za RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min-1).

Prednosti:

  • Odlična točnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.
  • Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).
  • Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vključno s precizno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308760308802, AB-vpenjalni ključ št. 308820308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.
  • Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.
  • Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2µm.