Št. izdelka: 305910

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P HSK-A 63 kratka

Brand: FAHRION®
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 3
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 6
Strategija odrezovanja HSC
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69893

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P HSK-A 63 kratka

Unit price
od 
€ 119,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino Balluffchip.
  • Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
  • Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666–309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368–309381 in za navojne svedre art. 309402–309419 (ne Holex). ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665. HP-tesnilni obročki art. 309666–309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Opomba:

  • Glava CP vpenja samo nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 63 kratka
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice
≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice
≤ 3 µm
Strategija odrezovanja
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico