Št. izdelka: 302292

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale SK 50 kratka

Brand: GARANT
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HSC
Strategija odrezovanja HPC
Oblika ADB
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale SK 50 kr...

Unit price
od 
€ 187,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino Balluffchip.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
Izvrtine za hladilne kanale za ⌀ vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.
Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 − 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 − 354450.

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 50 kratka
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart