{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 33,9 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302333 12 | |
EAN/GTIN | 4045197504791 |