Št. izdelka: 302333

Nakrčevalna vpenjalna glava vitka SK 40 A = 160

Brand: GARANT
Strategija odrezovanja HSC
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika ADB
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HPC
Standard vpenjalnega trna DIN 69871

Nakrčevalna vpenjalna glava vitka SK 40 A = 160

Unit price
od 
€ 177,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino Balluffchip.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!
  • Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).

Uporaba:

  • Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 − 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450.

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 40 A = 160
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart