Št. izdelka: 303410

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB BT 40 kratka

Brand: GARANT
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika ADB
Standard vpenjalnega trna JIS B6339
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HPC
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2
Strategija odrezovanja HSC

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB BT 40 kratka

Unit price
od 
€ 112,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Podobna E-DIN 69882-8, oblika G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760−308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410−302417, naprave za nakrčevanje art. 354210−354400.

Technical Data

Trn za rezkarje
BT 40 kratka
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico