Št. izdelka: 308191

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 63 A = 120

Brand: WTE
Strategija odrezovanja HSC
Strategija odrezovanja HPC
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69893

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 63 A = 120

Unit price
od 
€ 203,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtinami Balluffchip.

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410 − 302419, naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 63 A = 120
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart