Št. izdelka: 307950

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 40

Brand: GARANT
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HSC
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Oblika A

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 40

Unit price
od 
€ 122,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Jeklo odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.
  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.

GARANT: − HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 40
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico