Št. izdelka: 308265

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 100 kratka

Brand: GARANT
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Strategija odrezovanja HSC
Strategija odrezovanja HPC
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>

Nakrčevalna vpenjalna glava HSK-A 100 kratka

Unit price
od 
€ 201,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtinami Balluffchip.

GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane. Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410 − 302419, naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna
ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
Strategija odrezovanja
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart