Št. izdelka: 308306

Nakrčevalna vpenjalna glava 3° HSK-E 40 A = 80

Brand: GARANT
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 40000 min<sup>-1</sup>
Oblika E
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Strategija odrezovanja HSC

Nakrčevalna vpenjalna glava 3° HSK-E 40 A = 80

Unit price
od 
€ 147,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min−1.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-E 40 A = 80
Oblika
E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 40000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart