{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-E 40 A = 70 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | E | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 40000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308304 10 | |
EAN/GTIN | 4045197480200 |