{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 80 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308316 12 | |
EAN/GTIN | 4045197480590 |