Cikkszám: 308316

Nakrčevalna vpenjalna glava 3° HSK-A 63 A = 80

Márka: GARANT
Oblika A
Strategija odrezovanja HSC
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1

Nakrčevalna vpenjalna glava 3° HSK-A 63 A = 80

Darabár
-tól 
€ 150,50

Termékleírás

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost uravnoteženja 2,5/25.000 min−1. Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Technikai adatok

Trn za rezkarje
HSK-A 63 A = 80
Oblika
A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart