Št. izdelka: 302865

Močna vpenjalna glava BT 40

Brand: HOLEX
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>
Standard vpenjalnega trna JIS B6339
Strategija odrezovanja HPC
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2
Natančnost krožnega teka ≤ 5
Oblika AD

Močna vpenjalna glava BT 40

Unit price
od 
€ 217,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.

  • Vpenjalna sila do 1000 Nm.

Izvedba - ilustracija:

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.
Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.
Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.
Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.
Pritezni čep art. 308760 − 308795.
Vpenjalne stročnice art. 309566−309570.

Technical Data

Trn za rezkarje
BT 40
Standard vpenjalnega trna
JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika
AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 5 µm
Strategija odrezovanja
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart