{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Toleranca držala | h6 | |
⌀ držala d | 20 mm | |
Območje vpenjanja ⌀ D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Mikro vrtalna glava |
Številka izdelka | 302407 0,2-6 | |
EAN/GTIN | 4045197672889 |