Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 0,5-13 mm

Št. art.: 307760 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 30
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 13 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 30 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba standardna
Previsna dolžina A 111 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 6
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307760 0,5-13
EAN/GTIN 2050001690043
Številka proizvajalca 16.296.100.13

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli