Št. izdelka: 300910

Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB SK 40 A = 200

Brand: GARANT
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ≤ 5
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Standard DIN 6358
Strategija odrezovanja HPC
Standard vpenjalnega trna DIN 69871

Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB SK 40 A = 200

Unit price
od 
€ 141,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Standardno z izvrtino Balluffchip.
GARANT − Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
  • S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 40 A = 200
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 5 µm
Strategija odrezovanja
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico