{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
primerna reducirna puša | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307550 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513083 |