{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 56 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302190 8 | |
EAN/GTIN | 2050001671219 | |
Številka proizvajalca | 15.407.40.08.Z |