Št. izdelka: 307525

HD-vpenjalna glava kratka, vitka HSK-A 100

Brand: WTE
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Strategija odrezovanja HSC
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari

HD-vpenjalna glava kratka, vitka HSK-A 100

Unit price
od 
€ 551,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje!).

Dodatni pribor:

Vmesne puše art. 302135−302180, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, cilindrični čistilnik art. 343720.
WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna
ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblika
A
z notranjim hlajenjem
da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
Strategija odrezovanja
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart