Št. izdelka: 302045

HD-vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB SK 40

Brand: HOLEX
Oblika ADB
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Strategija odrezovanja HSC
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 20000 min<sup>-1</sup>
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69871

HD-vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB SK 40

Unit price
od 
€ 266,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Točnost krožnega teka ≤ 3 µm.
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • Možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600−308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810–308830, vel. 12, 20; 32: vmesna puša art. 302135−302180.

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 40
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 20000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico