Glava za OZ-vpenjalne stročnice 4-32 mm

Št. art.: 302462 4-32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 4 mm - 32 mm
Vpenjalni ⌀ D1 4-32 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 73 mm
Zunanji ⌀ D 72 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Navoj M M24
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 4 - 32
Primeren objemni ključ art. 628400 68/75
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302462 4-32
EAN/GTIN 4250122600060
Številka proizvajalca 501.01.32.73

Opis

Izvedba:

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2−25, objemni ključ art. 628400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli