Št. izdelka: 305150

Glava za ER-vpenjalne stročnice HSK-E 40 kratka

Brand: GARANT
Strategija odrezovanja HSC
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>

Glava za ER-vpenjalne stročnice HSK-E 40 kratka

Unit price
od 
€ 119,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881−309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 − 309740.

Technical Data

Trn za rezkarje
HSK-E 40 kratka
Standard vpenjalnega trna
ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Oblika
E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
Strategija odrezovanja
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico