Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB SK 40 A = 130

Št. art.: 300652
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
32 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vpenjalna matica je fino centrirana za HSC. ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).
Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vključno s High-Speed ER-mini matico art. 309650.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.